Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Sangle de levage plate à usage unique Conforme à la norme DIN 60005
Sangle de levage plate à usage unique Conforme à la norme DIN 60005 - 1
Sangle de levage plate à usage unique Conforme à la norme DIN 60005 - 2
Sangle de levage plate à usage unique Conforme à la norme DIN 60005 - 3
Sangle de levage plate à usage unique Conforme à la norme DIN 60005 - 4
Sangle de levage plate à usage unique Conforme à la norme DIN 60005 - 5
Sangle de levage plate à usage unique Conforme à la norme DIN 60005 - 6

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Sangle de levage plate à usage unique Conforme à la norme DIN 60005

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
En polyester haute résistance


  • N'abîme pas les surfaces

  • Faible poids à vide


Elingue extrêmement flexible


  • Pour les charges de toutes sortes

  • Différentes configurations d'élingues possibles

  • Risque d'accident moindre par rapport aux élingues traditionnelles


Capacité de charge élevée

Indication

Les sangles plates à usage unique doivent être mises au rebut une fois le transport effectué !