Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Satineuse électrique SM 100
Satineuse électrique SM 100 - 1
Satineuse électrique SM 100 - 2
Satineuse électrique SM 100 - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Satineuse électrique SM 100

Pour satiner, polir, lisser, texturer, ébavurer et dégarnir les surfaces

  • Tension nominale: 230 V/CA
  • Fréquence: 50 Hz
  • Classe de protection: Classe de protection II/isolation de protection
  • Puissance d'entrée: 1200 W
  • Puissance débitée: 700 W
  • Porte-outil: Rainure de clavetage 6mm
  • Diamètre de l'emmanchement: 19 mm
  • Convient pour diamètre de roue abrasive max.: 100 mm
  • Convient pour largeur de roue abrasive max.: 100 mm
  • Poids de la machine: 3,6 kg
  • Longueur de câble: 4 m
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
Art. N° Tension nominale Fréquence Classe de protection Puissance d'entrée Quantité Cdt
Prix/Cdt
0702460
230 V/CA 50 Hz Classe de protection II/isolation de protection 1200 W
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
Ajuste la vitesse au matériau


Mécanisme de réglage électronique



Protection optimale de la machine


Avec démarrage progressif et protection contre les surcharges



Travail propre


Avec système d'aspiration se raccordant à un aspirateur industriel (flexible de 27 mm de diamètre)



Rend les surfaces lisses sans ombre sur le bois, le métal, l'acier inoxydable et le plastique


Les rouleaux de guidage à hauteur réglable permettent de réaliser une finition de surface lisse grâce à la pression de contact constante

1 an garantie