Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Sauterelle verticale Pro avec bras de support ouvert
Sauterelle verticale Pro avec bras de support ouvert - 1
Sauterelle verticale Pro avec bras de support ouvert - 2
Sauterelle verticale Pro avec bras de support ouvert - 3
Sauterelle verticale Pro avec bras de support ouvert - 4
Sauterelle verticale Pro avec bras de support ouvert - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Sauterelle verticale Pro avec bras de support ouvert

Embase horizontale et poignée ergonomique bimatière
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
Serre-joint rapide de haute qualité avec genouillère pour une utilisation polyvalente dans l'usinage du métal, du bois et du plastique



Avantages de la genouillère :


  • Ouverture rapide et large du serre-joint rapide

  • Exposition complète de la pièce et retrait sans entrave

  • Force de serrage élevée sans effort important nécessaire

  • Le pouvoir autofreinant élevé en position de serrage empêche le serre-joint rapide de s'ouvrir à cause des forces d'usinage


Aperçu des caractéristiques supplémentaires :


  • Poignée ergonomique bimatière

  • Elément de serrage de sécurité avec protection antipincement

  • Protection contre la perte de pression au niveau des vis

  • Rivets en acier inoxydable dans des bagues de roulement graissées en acier durci pour des résultats constants sur la durée

  • Capuchon en caoutchouc amovible résistant à l'huile