Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Scellement chimique béton Multi WIT-UH 300
Scellement chimique béton Multi WIT-UH 300 - 1
Scellement chimique béton Multi WIT-UH 300 - 2
Scellement chimique béton Multi WIT-UH 300 - 3
Scellement chimique béton Multi WIT-UH 300 - 4

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Scellement chimique béton Multi WIT-UH 300

Mortier haute performance pour le béton et le scellement d'armatures rapportées

Taux de remise
Cdt
Prix sur demande
Choisir une variante

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
Mortier chimique bicomposant à résine réactive, mortier hybride uréthane vinylester, sans styrène



Point de fixation individuel dans le béton fissuré et non fissuré, classification sismique C1 (M8 à M30) et C2 (M12 à M24) :


Tige d'ancrage W-VI-A, tige d'ancrage W-VD-A, tige filetée standard avec certificat de validation d'essai 3.1, cheville taraudée W-VI-IG



Zones soumises à la loi fédérale allemande sur l'eau (Wasserhausaltsgesetz - WHG) : Système de scellement Würth WIT-UH 300 (ancrage chimique) pour une utilisation sur les surfaces en béton LI/LIP sans revêtement dans les installations SFH



Scellement de fer à béton

Homologation
  • Evaluation technique européenne ETA-17/0127 : point de fixation individuelle + béton fissuré et non fissuré (tige d'ancrage W-VI-A, tige d'ancrage W-VD-A, tige filetée standard avec certificat de validation d'essai 3.1, douille taraudée W-VI-IG), catégorie de performance sismique C1 (M8 à M30) et C2 (M12 à M24)

  • Agrément technique européen ETA-17/0036 : Scellement d'armatures rapportées (REBAR)

  • Evaluation technique européenne ETA-23/0699 : Connexion par scellement d'armatures rapportées, résistance améliorée à la rupture par fendage sous charge statique

  • Agrément général Z-74.8-207 : système d'injection Würth WIT-UH 300 pour une utilisation sur les surfaces en béton LI/LIP dans les installations RSDE (chevillage dans les surfaces d'étanchéité soumises à la loi fédérale allemande sur l'eau)

  • Agrément général Z-21.8-2156 : Scellement d'armatures rapportées sujet à des actions induisant la fatigue
Indication

Nous recommandons le logiciel technique Würth pour la planification et le dimensionnement de votre montage.

Domaine d'application
  • Evaluation technique européenne ETA-17/0127 : point de fixation individuelle + béton fissuré et non fissuré (tige d'ancrage W-VI-A, tige d'ancrage W-VD-A, tige filetée standard avec certificat de validation d'essai 3.1, douille taraudée W-VI-IG), catégorie de performance sismique C1 (M8 à M30) et C2 (M12 à M24)

  • Agrément technique européen ETA-17/0036 : Scellement d'armatures rapportées (REBAR)

  • Evaluation technique européenne ETA-23/0699 : Connexion par scellement d'armatures rapportées, résistance améliorée à la rupture par fendage sous charge statique

  • Agrément général Z-74.8-207 : système d'injection Würth WIT-UH 300 pour une utilisation sur les surfaces en béton LI/LIP dans les installations RSDE (chevillage dans les surfaces d'étanchéité soumises à la loi fédérale allemande sur l'eau)

  • Agrément général Z-21.8-2156 : Scellement d'armatures rapportées sujet à des actions induisant la fatigue

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.