- Arête de denture très tranchante sur trois côtés
- Denture classique sur les 100 premiers mm à partir de la pointe
- Au-delà de 100 mm à partir de la pointe, denture en groupes de quatre dents avec très grands espacements de copeaux pour une puissance de coupe optimal et une obstruction minimale
La poignée bimatière vissée peut être utilisée à des marquages à environ 45° et 90°.
Scie à main particulièrement adaptée au sciage du plâtre, des plaques de plâtre et des matériaux à base de bois.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!