Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Scie à onglet radiale KTS 300-L
Scie à onglet radiale KTS 300-L - 1
Scie à onglet radiale KTS 300-L - 2
Scie à onglet radiale KTS 300-L - 3
Scie à onglet radiale KTS 300-L - 4
Scie à onglet radiale KTS 300-L - 5
Scie à onglet radiale KTS 300-L - 6
Scie à onglet radiale KTS 300-L - 7

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Scie à onglet radiale KTS 300-L

Pour découpes droites, en angle ou biseautées dans le bois dur/tendre, le bois massif, les profilés en aluminium et en plastique Coupe précise grâce à la projection d'un guide laser de positionnement simulant les lignes de coupe
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
  • Moteur à charbons très puissant

  • Coupe précise avec indicateur d'angle et graduations faciles à lire

  • Faisceau laser pour une découpe précise

  • Compact et léger avec surface de travail en aluminium

  • Démarrage progressif

  • Frein moteur qui arrête la lame dans un délai maximum de 10 secondes

  • Protection contre le redémarrage accidentel

  • Lame réglable à droite ou à gauche de 0 à 45° avec crans de blocage à 0, 15, 22,5, 30 et 45°

  • Inclinaison de 90° à 45° vers la gauche, possible avec la rotation vers la droite ou vers la gauche

  • Avec orifices d'aspiration de la poussière

  • Surface de travail supérieure réglable en hauteur avec butée latérale

  • Equipé d'une lame en bois de 48 dents et diamètre 300, poussoir, dispositif de réglage latéral et butée latérale supérieure
1 an garantie