Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Scie à ruban électrique

La scie à ruban électrique Würth : un outil de découpe performant pour professionnels

Appréciée pour sa vitesse de coupe, sa puissance et sa précision, la scie à ruban électrique permet d’effectuer un sciage en série de différents matériaux : acier, l'aluminium, le cuivre, le laiton, la fonte, le plastique et l'acier inoxydable…

Une conception qui assure performance et confort d’utilisation

Ce type de scie électrique est composé d’un ruban denté en acier qui tourne sur lui-même qui s’active grâce à un moteur électrique. Il est également pourvu d’une table métallique pouvant s’incliner selon le modèle. Enfin, un système de guidage (guide inférieur et guide supérieur) permet de stabiliser la lame soumise aux vibrations pendant le travail de coupe. 

La largeur de coupe maximale est déterminée par la distance existante entre la lame et le châssis de l’appareil tandis que la profondeur de coupe dépend de la distance entre la table et le guide supérieur de la scie : on modifie ces deux valeurs grâce à un système de réglage. Divers équipements intégrés aux appareils Würth permettent une utilisation rapide et facile : vitesses de coupe adaptées selon les besoins, réglage rapide de l’angle de coupe, guide-lame réglable. 

Spécialement conçue pour les professionnels, la scie à ruban mixte permet l’utilisation de deux systèmes combinés : moteur électrique et prise de force à tracteur. Dotée de volants très robustes et de grandes dimensions, elle supporte les travaux les plus intensifs.

Des outils portatifs pour vos chantiers professionnels et un travail en toute sécurité

Particulièrement adaptée pour les professionnels, notre gamme portative présente de nombreux points positifs. En effet, nos scies peuvent être facilement transportées sur tous vos chantiers du fait de leur poids limité. Leur poignée permet également une bonne prise en main. 

Outre les coupes en long ou transversales, ce type de scie peut effectuer des découpes en courbe si elle est pourvue d’une lame de scie appropriée. Conscient du danger que certains travaux peuvent représenter, Würth propose des outils qui intègrent de nombreuses fonctions de sécurité : interrupteur pour arrêt d’urgence, verrouillage automatique…