Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Scie à ruban électrique PBS 105
Scie à ruban électrique PBS 105 - 1
Scie à ruban électrique PBS 105 - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Scie à ruban électrique PBS 105

Idéale pour une utilisation sur chantiers, pour la coupe de l'acier, l'aluminium, le cuivre, le laiton, la fonte, le plastique et l'acier inoxydable

  • Tension nominale: 230 V/CA
  • Fréquence min./max.: 50 / 60 Hz
  • Classe de protection: Classe de protection II/mise à la terre de protection
  • Puissance d'entrée: 950 W
  • Longueur x largeur x hauteur: 730 x 390 x 500 mm
  • Vitesse de rotation min. à la charge nominale: 11000 tr/min
  • Vitesse de rotation min./max. à la charge nominale: 11000-23000 tr/min
  • Poids de la machine: 17 kg
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
Art. N° Tension nominale Fréquence min./max. Classe de protection Puissance d'entrée Quantité Cdt
Prix/Cdt
07013220
230 V/CA 50 / 60 Hz Classe de protection II/mise à la terre de protection 950 W
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
  • Guide-lame réglable pour obtenir des coupes de précision

  • Structure renforcée et très stable

  • Protection du moteur contre les chutes de tension

  • Interrupteur de sécurité empêchant le démarrage accidentel

  • Tendeur de lame avec embrayage empêchant la tension excessive de la lame

  • Fournie avec étau, lame montée, et butée latérale

  • Compacte et portable pour la coupe à sec

  • Moteur de 950 W avec réglage électronique de régime constant

  • Réglage rapide et sécurisé de l'angle de coupe de 0 à 45°

  • Capacité de coupe : max. 105 x 93 mm
Indication

Toutes les machines sont conformes aux normes européennes CE

1 an garantie