Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Scie à ruban électrique PBS 105
Scie à ruban électrique PBS 105 - 1
Scie à ruban électrique PBS 105 - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Scie à ruban électrique PBS 105

Idéale pour une utilisation sur des chantiers, pour couper l'acier, l'aluminium, le cuivre, le laiton, la fonte, le plastique et l'acier inoxydable
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
  • Guide-lame réglable pour une coupe précise

  • Structure renforcée et très stable

  • Protection du moteur contre les chutes de tension

  • Interrupteur de sécurité pour empêcher un démarrage involontaire

  • Tendeur de lame avec débrayage pour éviter une tension excessive de la lame

  • Machine équipée avec un étau, une lame bimétallique (multiusage avec dents de type M) et une butée latérale

  • Compacte et portable pour la coupe à sec

  • Moteur 950 W avec réglage électronique de la vitesse de rotation

  • Réglage rapide et sécurisé de l'angle de coupe de 0 à 45°

  • Capacité de coupe maximale : 105 x 93 mm
Indication

La scie à ruban est uniquement destinée à la coupe à sec N'utiliser aucune huile de coupe, cela pourrait endommager la scie à ruban. Pour affûter la lame, couper une tige pleine d'un diamètre d'environ 40 à 50 mm ; la lame se déplace dans le sens des aiguilles d'une montre, de sorte que les dents soient dans le bon sens



Lors de la coupe de rails de montage, de plaques ou de supports spécifiques, se référer aux exemples des schémas Si le rail de montage est très fin, il est préférable d'insérer un gabarit à l'intérieur du rail de montage pour éviter qu'il ne soit écrasé entre les mâchoires de l'étau

1 an garantie