Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Scie à ruban électrique PBS 120
Scie à ruban métallique, idéale pour les chantiers Pour découper l'acier, l'aluminium, le cuivre, le laiton, la fonte, le plastique et l'acier inoxydable
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Conception compacte et légère
Transportable, idéale pour une utilisation sur les chantiers
Coupe à sec
Préserve l'environnement et facile à utiliser
Sens de rotation inversé (antihoraire) de la courroie
Coupe 60 % plus rapide
Puissant moteur de 1200 W avec variateur électronique de la vitesse
Vitesse de coupe constante, adaptable en fonction des besoins, de la taille de la pièce et de la température des matériaux
Butées d'angles fixes à 0°, 45° et 60°
Réglage rapide selon les inclinaisons courantes
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!