Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Scie circulaire à batterie HKS 12-A
Scie circulaire 12 V extrêmement compacte et pratique, rapide et efficace. Pour le sciage du bois. La capacité de la batterie peut être sélectionnée librement grâce au système PICK YOUR POWER.
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
Travail confortable et sans effort
Forme extrêmement compacte et ergonomique
Idéale pour réaliser des coupes précises
La semelle en aluminium robuste, associé au rail de guidage correspondant et à la butée parallèle fournie, permet une coupe très précise
Fonctionnement sans poussière
La sciure est évacuée par le carter d'aspiration raccordé à un aspirateur industriel
Batterie Li-ion
Grande autonomie ; le témoin de charge de la batterie, pratique, indique en permanence la charge restante
La zone de travail est toujours bien éclairée
Lampe à LED
Compatible avec toutes les machines à batterie Li-Ion 10,8 V et 12 V
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!