Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Scie-cloche, HSS bimétal Longlife & Speed HSCo8
Acier/acier inoxydable. Perçage extrêmement rapide et longue durée de vie, même sur les matériaux massifs en acier inoxydable.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !












Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Progression extrêmement rapide de la scie avec un minimum d'efforts
Nouvelle forme des dents
Concentricité et précision de la course latérale élevées
Socle robuste grâce à un plus grand nombre de filets
Fonctionnement très silencieux et avec très peu de vibrations jusqu'à une profondeur de coupe de 38 mm
Denture Vario combinée en bimétal M42 (8 % de cobalt)
- Toujours respecter les valeurs de vitesse. Des vitesses de rotation excessives émoussent les dents et rendent la scie-cloche inutilisable.
- Pour une utilisation régulière sur l'acier et l'acier inoxydable, nous recommandons nos scies-cloches HW.
- Non adaptée aux tôles fines.
Adaptée à l'acier, l'acier inoxydable, la fonte, le cuivre, le bronze, l'aluminium et le bois, compatibilité limitée avec le plastique.
Commencer le perçage avec une force de pression faible. Continuer le perçage avec une pression réduite régulière et en évitant les mouvements d'oscillation. Toujours respecter le tableau de vitesses, utiliser du lubrifiant réfrigérant. Ventiler la scie-cloche lorsqu'elle est utilisée sur le bois et les matériaux de substitution du bois.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!