Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Scies-cloches ZEBRA Longlife & Speed HSSCO8

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Scies-cloches ZEBRA Longlife & Speed HSSCO8

Acier/acier inoxydable Perçage extrêmement rapide et longue durée de vie, même sur les matériaux massifs en acier inoxydable.

  • Profondeur de coupe: 38 mm
  • Type d’entrainement: Six pans extérieurs

Lire la description de l'article

Disponible en 51 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Diamètre Profondeur de coupe Type d’entrainement Quantité Cdt
Prix/Cdt
0632900102
102 mm 38 mm Six pans extérieurs
1 pcs
0632900105
105 mm 38 mm Six pans extérieurs
1 pcs
0632900108
108 mm 38 mm Six pans extérieurs
1 pcs
0632900111
111 mm 38 mm Six pans extérieurs
1 pcs
0632900114
114 mm 38 mm Six pans extérieurs
1 pcs
0632900121
121 mm 38 mm Six pans extérieurs
1 pcs
0632900127
127 mm 38 mm Six pans extérieurs
1 pcs
0632900014
14 mm 38 mm Six pans extérieurs
1 pcs
0632900140
140 mm 38 mm Six pans extérieurs
1 pcs
0632900152
152 mm 38 mm Six pans extérieurs
1 pcs
0632900016
16 mm 38 mm Six pans extérieurs
1 pcs
0632900017
17 mm 38 mm Six pans extérieurs
1 pcs
0632900019
19 mm 38 mm Six pans extérieurs
1 pcs
0632900020
20 mm 38 mm Six pans extérieurs
1 pcs
0632900021
21 mm 38 mm Six pans extérieurs
1 pcs
0632900022
22 mm 38 mm Six pans extérieurs
1 pcs
0632900024
24 mm 38 mm Six pans extérieurs
1 pcs
0632900025
25 mm 38 mm Six pans extérieurs
1 pcs
0632900027
27 mm 38 mm Six pans extérieurs
1 pcs
0632900029
29 mm 38 mm Six pans extérieurs
1 pcs
0632900030
30 mm 38 mm Six pans extérieurs
1 pcs
0632900032
32 mm 38 mm Six pans extérieurs
1 pcs
0632900033
33 mm 38 mm Six pans extérieurs
1 pcs
0632900035
35 mm 38 mm Six pans extérieurs
1 pcs
0632900037
37 mm 38 mm Six pans extérieurs
1 pcs
0632900038
38 mm 38 mm Six pans extérieurs
1 pcs
0632900040
40 mm 38 mm Six pans extérieurs
1 pcs
0632900041
41 mm 38 mm Six pans extérieurs
1 pcs
0632900043
43 mm 38 mm Six pans extérieurs
1 pcs
0632900044
44 mm 38 mm Six pans extérieurs
1 pcs
0632900046
46 mm 38 mm Six pans extérieurs
1 pcs
0632900048
48 mm 38 mm Six pans extérieurs
1 pcs
0632900051
51 mm 38 mm Six pans extérieurs
1 pcs
0632900052
52 mm 38 mm Six pans extérieurs
1 pcs
0632900054
54 mm 38 mm Six pans extérieurs
1 pcs
0632900057
57 mm 38 mm Six pans extérieurs
1 pcs
0632900060
60 mm 38 mm Six pans extérieurs
1 pcs
0632900064
64 mm 38 mm Six pans extérieurs
1 pcs
0632900065
65 mm 38 mm Six pans extérieurs
1 pcs
0632900067
67 mm 38 mm Six pans extérieurs
1 pcs
0632900068
68 mm 38 mm Six pans extérieurs
1 pcs
0632900070
70 mm 38 mm Six pans extérieurs
1 pcs
0632900073
73 mm 38 mm Six pans extérieurs
1 pcs
0632900076
76 mm 38 mm Six pans extérieurs
1 pcs
0632900079
79 mm 38 mm Six pans extérieurs
1 pcs
0632900083
83 mm 38 mm Six pans extérieurs
1 pcs
0632900086
86 mm 38 mm Six pans extérieurs
1 pcs
0632900089
89 mm 38 mm Six pans extérieurs
1 pcs
0632900092
92 mm 38 mm Six pans extérieurs
1 pcs
0632900095
95 mm 38 mm Six pans extérieurs
1 pcs
0632900098
98 mm 38 mm Six pans extérieurs
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
Progression extrêmement rapide de la scie avec un minimum d'effort


Nouvelle forme de dents



Grande concentricité et précision de course latérale


Socle robuste grâce à un plus grand nombre de filets



Travail ultrasilencieux avec très peu de vibrations jusqu'à une profondeur de coupe de 38 mm


Denture Vario combinée en bimétal M42 (8 % de cobalt)

Indication
  • Toujours conserver la vitesse de rotation des valeurs. L'excès de vitesses de rotation sera large les dents et donc de prendre de la scie-cloche inutilisable.

  • Pour une utilisation régulière sur l'acier et l'acier inoxydable, nous recommandons nos scies-cloches HW.

  • Non adaptée aux tôles fines.