Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Scie-cloche HSS bimétal extra-long
Longueur utile extra-longue pour le perçage de trous de montage de volet roulant et de goulottes de câblage
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !












Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Perçage simple et rapide
Denture Vario combinée en bimétal M42 (8 % de cobalt).
Centrage simple et précis
Foret multi-matériaux à centrer MFD-S avec lames en carbure de tungstène affûtées au diamant.
En cas de pose de volets roulants sur des fenêtres existantes, des trous doivent être percés pour la goulotte de câblage.
- Mini-cordon (14/15 mm) : diamètre 17 mm
- Mini-cordon avec insert de tuyau : diamètre 22 mm
- Maxi-cordon (22/23 mm) : diamètre 25 mm
Pour le perçage de trous de montage de volets roulants et de goulottes de câblage. Adaptée au plastique, au bois, au métal et aux métaux non ferreux.
- Retirer le foret à centrer dès la fin de la coupe. Permet d'économiser du temps et de l'énergie.
- Utiliser une visseuse sans fil puissante. Vitesse de rotation recommandée : 650 tr/min
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!