Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Scie sabre à batterie Li-Ion 12 V AFS 12 COMPACT M-CUBE®
Scie sabre très compacte et puissante 12 V pour scier le bois, le plastique, le métal et les plaques de plâtre
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Travail sans fatigue
Poignée fine et grande surface de maintien pour une excellente ergonomie et un travail moins fatigant.
Changement de lame de scie sans outil
Le mandrin à changement rapide de lame de scie garantit un changement rapide et facile de l'outil.
Variateur de vitesse
Réglage optimal de la vitesse de coupe et démarrage progressif grâce au variateur de vitesse.
Sécurité accrue
Le clip ceinture fourni avec la machine permet une accroche en toute sécurité lorsque d'autres travaux sont effectués.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!