Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Scie sabre à batterie Li-Ion 12 V AFS 12 compact M-CUBE®
Scie sabre à batterie Li-Ion 12 V AFS 12 compact M-CUBE<SUP>®</SUP> - 1
Scie sabre à batterie Li-Ion 12 V AFS 12 compact M-CUBE<SUP>®</SUP> - 2
Scie sabre à batterie Li-Ion 12 V AFS 12 compact M-CUBE<SUP>®</SUP> - 3
Scie sabre à batterie Li-Ion 12 V AFS 12 compact M-CUBE<SUP>®</SUP> - 4
Scie sabre à batterie Li-Ion 12 V AFS 12 compact M-CUBE<SUP>®</SUP> - 5
Scie sabre à batterie Li-Ion 12 V AFS 12 compact M-CUBE<SUP>®</SUP> - 6
Scie sabre à batterie Li-Ion 12 V AFS 12 compact M-CUBE<SUP>®</SUP> - 7
Scie sabre à batterie Li-Ion 12 V AFS 12 compact M-CUBE<SUP>®</SUP> - 8
Scie sabre à batterie Li-Ion 12 V AFS 12 compact M-CUBE<SUP>®</SUP> - 9
Scie sabre à batterie Li-Ion 12 V AFS 12 compact M-CUBE<SUP>®</SUP> - 10

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Scie sabre à batterie Li-Ion 12 V AFS 12 compact M-CUBE®

Scie sabre très compacte et puissante 12 V pour scier le bois, le plastique, le métal et les plaques de plâtre. Compatible avec la plateforme de batteries Li-Ion 12 V M-CUBE®

  • Tension nominale: 12 V/CC
  • Cadence de coupe à vide min./max.: 0-3000 tr/min
  • Longueur de course: 12,5 mm
  • Type d'emmanchement: Porte-outils à changement rapide
  • Poids de la machine avec batterie: 1,31 kg
  • Poids de la machine sans batterie: 1,05 kg
  • Longueur de lame de scie max. recommandée: 152 mm
  • Longueur: 268 mm
  • Largeur: 76 mm
  • Hauteur: 191 mm
  • Profondeur de coupe max. bois: 70 mm
  • Poids de l'emballage extérieur: 0,71 kg
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
Art. N° Tension nominale Cadence de coupe à vide min./max. Longueur de course Type d'emmanchement Quantité Cdt
Prix/Cdt
5701109004
12 V/CC 0-3000 tr/min 12,5 mm Porte-outils à changement rapide
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
Travail sans fatigue


Poignée fine et grande surface de maintien pour une excellente ergonomie et un travail moins fatigant.



Changement de lame de scie sans outil


Le mandrin à changement rapide de lame de scie garantit un changement rapide et facile de l'outil.



Variateur de vitesse


Réglage optimal de la vitesse de coupe et démarrage progressif grâce au variateur de vitesse.



Sécurité accrue


Le clip ceinture fourni avec la machine permet une accroche en toute sécurité lorsque d'autres travaux sont effectués.