Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Scie sabre à batterie Li-Ion 18 V SBS 18-A

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Scie sabre à batterie Li-Ion 18 V SBS 18-A

Scie sabre sans-fil 18 V puissante et maniable, dotée de la technologie lithium-ion La capacité de la batterie peut être sélectionnée facilement grâce au concept PICK YOUR POWER

  • Tension nominale: 18 V/CC
  • Longueur de course: 28 mm
  • Type d'emmanchement: Porte-outils à changement rapide
  • Poids de la machine avec batterie: 3,4 kg
  • Poids de la machine sans batterie: 2,88 kg
  • Contenu: Accessories not included
  • Longueur de lame de scie max. recommandée: 305 mm
  • Longueur: 450 mm
  • Largeur: 70 mm
  • Hauteur: 170 mm
  • Poids de l'emballage extérieur: 350 g
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
Art. N° Tension nominale Longueur de course Type d'emmanchement Poids de la machine avec batterie Quantité Cdt
Prix/Cdt
570050502
18 V/CC 28 mm Porte-outils à changement rapide 3,4 kg
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
Légère, haute performance, pas d'effet mémoire


Technologie Li-Ion



Réglage facile de la vitesse en fonction du matériau


2 vitesses



Changement de lame rapide, d'une seule main et sans outil


Changement rapide de la lame de scie



Protection contre la surcharge


Empêche les dommages au moteur et à la batterie dus aux surcharges



Maintien confortable et antidérapant


Poignée souple

ATTENTION : la machine n'est pas prise en charge par la garantie dans le cas de découpe de palettes, d'agrafes et de clous