Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Scie sabre électrique EFS 1100-E compact
Scie sabre électrique EFS 1100-E compact - 1
Scie sabre électrique EFS 1100-E compact - 2
Scie sabre électrique EFS 1100-E compact - 3
Scie sabre électrique EFS 1100-E compact - 4
Scie sabre électrique EFS 1100-E compact - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Scie sabre électrique EFS 1100-E compact

Compacte et puissante avec un moteur de 1 100 W et course de lame de 28 mm pour une performance de coupe efficace et élevée

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • Faible poids pour une manipulation aisée

  • Faibles émissions sonores

  • Démarrage progressif

  • Maniement précis grâce à une prise en main souple La forme ergonomique garantit une machine confortable à utiliser

  • La lame de scie peut être tournée de 180°

  • Transmission avec protection contre les poussières et les projections d'eau

  • Fixation sans effort des lames de scie

  • Levier de serrage à une main pour un remplacement facile de la lame de scie

  • Travail confortable et sans fatigue

  • Blocage de l'interrupteur pour une utilisation en continu

  • La sécurité anti-redémarrage empêche toute mise en marche involontaire après une coupure de courant
ATTENTION : la machine n'est pas prise en charge par la garantie dans le cas de découpe de palettes, d'agrafes et de clous 1 an garantie