Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Scie sabre à batterie Li-Ion 28 V
Scie sabre à batterie Li-Ion 28 V
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/sJLL4eL_fN0

Scie sabre à batterie Li-Ion 28 V - 1

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Scie sabre à batterie Li-Ion 28 V

Puissante scie sabre à batterie dotée de la technologie lithium-ion. La capacité de la batterie peut être sélectionnée facilement grâce au concept PICK YOUR POWER.

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
Légère, haute performance, pas d'effet mémoire


Technologie lithium-ion



Surveillance continue de la capacité de la batterie


Affichage de l'état de charge sur la batterie



Réglage facile de la vitesse en fonction du matériau


2 réglages



Travail sûr


En cas de blocage de la lame de scie, le couple de sécurité empêche la machine de se détériorer et l'utilisateur de se blesser.



Changement de la lame de scie rapide et sans outil


Changement rapide de la lame de scie



Butée réglable sans outil


Le réglage de la butée permet d'utiliser toute la longueur de la lame de scie.



Longue durée de vie


Les joints spéciaux de la tige de levage protègent la boîte d'engrenages de la poussière, pour une plus longue durée de vie de la scie.

Indication

Disponible dans le système de gestion de location MASTERfleet

ATTENTION : la machine n'est pas prise en charge par la garantie dans le cas de découpe de palettes, d'agrafes et de clous 1 an garantie