Scie sauteuse à batterie APS 18 COMPACT
Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Scie sauteuse à batterie APS 18 COMPACT
Scie sauteuse à batterie M-CUBE précise et puissante pour une utilisation universelle sur le bois
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
- Le moteur sans balais EC offre une grande longévité grâce à un moteur demandant très peu d'entretien, efficace et sans balais
- Changement de lame de scie sans outil et facile avec éjection automatique
- La protection anti-poussière intégrée optimise l'extraction des copeaux de sciure* et empêche les copeaux de bois de voler
- Associé aux lames de scie Würth pour une performance de coupe optimale, en particulier dans le bois
- Vitesse réglable en 5 étapes pour chaque application
- La "boîte de vitesses automatique" permet de démarrer lentement le sciage et d'augmenter automatiquement la vitesse
- La lumière LED commutable peut être activée ou désactivée d'une simple pression sur un bouton
- Course pendulaire réglable en 3 étapes pour une application flexible
- Aspiration de la poussière intégrée : l'adaptateur anti-poussière inclus permet de connecter un aspirateur Würth (via un adaptateur)
- Performances d'aspiration testées et optimisées avec protection contre la poussière
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!