Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Scie sauteuse à batterie Li-Ion 18 V STP 18 A STP 18-A
Scie sauteuse à batterie Li-Ion 18 V STP 18 A STP 18-A - 1
Scie sauteuse à batterie Li-Ion 18 V STP 18 A STP 18-A - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Scie sauteuse à batterie Li-Ion 18 V STP 18 A STP 18-A

Scie sauteuse sans fil 18 V hautes performances et précise La capacité de la batterie peut être sélectionnée facilement grâce au concept PICK YOUR POWER

  • Tension nominale: 18 V/CC
  • Cadence de coupe à vide min./max.: 550-2700 tr/min
  • Longueur de course: 23 mm
  • Angle d'onglet max.: 0 Degré
  • Type d'emmanchement: Porte-outils à changement rapide
  • Profondeur de coupe max. bois: 120 mm
  • Profondeur de coupe max. dans l'aluminium: 20 mm
  • Poids de la machine avec batterie: 2,4 kg
  • Poids de la machine sans batterie: 1,87 kg

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Contenu Capacité de la batterie Tension nominale Cadence de coupe à vide min./max. Quantité Cdt
Prix/Cdt
570050601
Accessories not included 0 Ah 18 V/CC 550-2700 tr/min
1 pcs
0700180206
2 Ah 18 V/CC 550-2700 tr/min
1 pcs
0700180506
5 Ah 18 V/CC 550-2700 tr/min
1 pcs
0700180406
4 Ah 18 V/CC 550-2700 tr/min
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
Les lames de scie peuvent être changées rapidement sans l'aide d'outils


Changement rapide de la lame de scie



Usage universel


Le mouvement pendulaire et la vitesse peuvent être adaptés à une grande variété de matériaux Quatre réglages de course pendulaire incluant le réglage progressif de la vitesse.



Eclairage optimal de la zone de travail et de l'emmanchement de la lame de scie


Eclairage LED sur l'emmanchement de la lame de scie



Bonne prise en main de la machine permettant un travail sans fatigue


Forme légère, compacte et ergonomique avec poignée caoutchoutée



Légère, haute performance, pas d'effet mémoire


Technologie Li-Ion



Surveillance continue de la capacité de la batterie


Indicateur de charge sur la batterie

1 an garantie