Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Scie sauteuse à batterie Li-Ion 12 V STP 12-A
Scie sauteuse très compacte et pratique Li-Ion 12 V, avec 3 niveaux d'oscillation, et très performante pour la découpe arrondie ; idéale pour le sciage à travers le bois, l'aluminium et l'acier
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Travail pratique et sans fatigue
Conception compacte, légère et ergonomique
Propriétés de glissement améliorées et protection pour surfaces fragiles
Semelle en aluminium robuste avec protection plastique
Changement de lame de scie rapide et sans outil
Avec levier à changement rapide de la lame de scie
Zone de travail parfaitement éclairée
Eclairage LED
Batterie lithium-ion
Autonomie élevée de la batterie ; le témoin du niveau de charge de la batterie, pratique, indique la charge restante en permanence
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!