Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Screw tap cassette SMART STEP EU+ thr. hole 14 pcs
Consisting of SMART STEP twist drill bits with patent-pending, extremely uneven stepped drill bit tip geometry for highly precise circular holes and NeoTap through-hole screw taps for machining steels up to a strength of 1,000 N/mm². Available in the ORSY® system cassette.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
Foret métal avec géométrie de pointe étagée extrêmement irrégulière (EU+)
- Perçage très rapide et confortable avec une longévité inégalée
- Trous circulaires précis
- Permet de réaliser des opérations de pré-perçage et de taraudage précis sans décentrage
- Pas de rotation du foret et transmission de puissance optimale dans le mandrin grâce à la queue à 3 méplats (à partir de 4 mm de diamètre)
Taraud machine
- Nouvelle géométrie combinant une spirale à gauche et une entrée d'angle hélicoïdal
- Structure de surface homogénéisée grâce au tout dernier processus de finition
- Longévité jusqu'à 30 % plus élevée que les tarauds machine simples classiques
- Géométrie de coupe précisément adaptée à l'acier
Coffret compact et pratique adapté au système ORSY® offrant des avantages utiles, tels que l'empilage, l'optimisation du joint et la facilité d'ouverture
Disponible exclusivement chez WÜRTH
- Lors du taraudage et du perçage, veiller à suffisamment lubrifier et refroidir.
- Des informations complémentaires, comme les valeurs de coupe recommandées, sont disponibles dans les différents produits
- Avant d'inverser le taraud, s'assurer de retirer complètement du trou de perçage l'entrée d'angle hélicoïdal de l'outil
- Dans le cas contraire, l'outil ou les arêtes de coupe risquent de se casser
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!