Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Seau
Seau - 1
Seau - 2
Seau - 3
Seau - 4
Seau - 5
Seau - 6
Seau - 7

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Seau

Seau universel

Lire la description de l'article

Disponible en 29 versions
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
Partie arrière droite


Pour un transport sans que le seau ne heurte les jambes ou que son contenu ne se renverse



Avec base surélevée et surface de préhension supplémentaire près de la base


  • Basculement fiable

  • Permet également de placer des liquides chauds sur toutes les surfaces

  • Maintien stable et ferme


Graduation de mesure interne



Matières premières conformes aux normes de la FDA


  • Convient aussi à une utilisation avec des produits alimentaires

  • Conforme aux prescriptions halal


Conception unique et hygiénique pour un nettoyage et un entretien faciles


  • Les orifices d'évacuation empêchent l'accumulation d'eau lorsqu'il est nettoyé ou remisé

  • Lavable au lave-vaisselle (à 93 °C max.)

  • Stérilisation possible en autoclave (121 °С max.)


Entièrement coloré et disponible en 5 couleurs


Des couleurs différentes permettent de réduire le risque de contamination croisée



Sans phtalates

Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service client fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et d'autres développements. Se reporter aux fiches de données techniques.