Haut niveau de protection contre les effractions.
Conception ultra-plate
Très grande résistance contre l'ouverture par levier
Charge de pression testée : 1 000 kg
Verrouillage automatique lors de la fermeture de la fenêtre
Ouverture pratique sans clé
Si le dispositif de sécurité est monté côté charnière, l'ouverture de la fenêtre est limitée à 95°
Agréé par le VDS!
Les dimensions sont fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Ce dispositif de sûreté convient aux portes-fenêtres et fenêtres à vantail simple à ouverture intérieure.
Peut être utilisé sur tout le pourtour des fenêtres et portes-fenêtres DIN gauche et DIN droite.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!