Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Sécurité pour fenêtres et portes WinSafe WX 4
Sécurité pour fenêtres et portes  WinSafe WX 4 - 1
Sécurité pour fenêtres et portes  WinSafe WX 4 - 2
Sécurité pour fenêtres et portes  WinSafe WX 4 - 3
Sécurité pour fenêtres et portes  WinSafe WX 4 - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Sécurité pour fenêtres et portes WinSafe WX 4
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
Haut niveau de protection contre les effractions.



Conception plate



Très grande résistance contre l'ouverture par levier


Charge de pression testée : 1 000 kg



Verrouillage automatique lors de la fermeture de la fenêtre



Ouverture pratique sans clé



Si le dispositif de sécurité est monté côté charnière, l'ouverture de la fenêtre est limitée à 95°



Homologué par le VDS !

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !