Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Dispositif de verrouillage des fenêtres et des portes Winsafe WS 22
Avec double boulon
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
- Aspect élégant et toucher agréable
- Conforme aux exigences de la norme DIN 18104-1
- Certifié VdS pour une utilisation sur les fenêtres en bois ou en aluminium à ouverture vers l'intérieur
- Deux boulons pivotants robustes
- Positions de montage possibles : En haut, en bas, du côté de la poignée
- Pose facile
- Fermeture facile
- Mécanisme pivotant pratique
- Système de verrouillage à une seule clé avec cylindre interchangeable qui s'adapte à la serrure pour meuble MS 5000
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Sécurité adaptable des fenêtres et des portes.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!