Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Dispositif de verrouillage des fenêtres et des portes WS 33
Pour un montage côté poignée
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
- Conforme aux exigences de la norme DIN 18104-1
- Certifié VdS pour les fenêtres à ouverture vers l'intérieur en bois, en aluminium ou en plastique avec insert en métal
- Fonctionnement et montage faciles
- Aucun montage des pièces individuelles n'est nécessaire
- Une fois que le cylindre est en position ouverte, le dispositif de verrouillage peut également être ouvert sans clé
- Mécanisme coulissant pratique
- Boîtier zamak robuste
- Reconnaissance visuelle de l'état de verrouillage du dispositif
- Verrouillage simultané avec cylindre interchangeable, adapté à la serrure pour meuble MS 5000
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Sécurité adaptable des fenêtres et des portes.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!