Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Dispositif de verrouillage des fenêtres et des portes WinSafe WS 44
Pour un montage côté charnière
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
- Conforme aux exigences de la norme DIN 18104-1
- Certifié VdS pour les fenêtres à ouverture vers l'intérieur en bois, en aluminium ou en plastique avec insert en métal
- Fonctionnement et montage faciles
- Aucun montage des pièces individuelles n'est nécessaire
- Mécanisme coulissant pratique
- Boîtier zamak robuste
- Reconnaissance visuelle de l'état de verrouillage du dispositif
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Pour le verrouillage consécutif des fenêtres et des portes
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!