Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Dispositif électromagnétique de maintien en position ouverte, porte à deux battants Avec GTS 640 et détecteur de fumée intégré
Montage rapide et facile car tous les composants sont pré-montés en usine.
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
Sans obstacle conformément aux normes SPEC 18040 et DIN SPEC 1104
Le système est conforme aux principes de test les plus récents
- Temps d'arrêt de l'aimant en cas d'alarme min. 3 s.
- Capacité de surpression du système/de la porte, peut être réglée en dessous de 80 N (pour une utilisation sans détecteur manuel)
- Surveillance des circuits des détecteurs de plafond et manuels
Tous les composants électroniques du rail de glissière sont entièrement pré-montés, câblés et les ensembles vérifiés en usine
Détecteur de fumée intégré avec affichage de la contamination et étalonnage automatique pour éviter les fausses alarmes.
Montage rapide avec seulement deux vis par rail de glissière
L'utilisation du profilé de base fourni permet d'obtenir le même type de perçage que pour les rails de glissière du ferme-porte
Verrouillage de la porte à rabattement/porte à deux battants par des aimants intégrés
des deux côtés des battants inactif et ouvrant ou uniquement du battant ouvrant
Goulotte de câble intégrée au rail de glissière
Acheminement facile du câble de raccordement
L'opérateur des systèmes est tenu de mettre le système en service après l'installation initiale, de le tester tous les mois pendant les 12 premiers mois, et ensuite, s'il n'y a pas de défaut fonctionnel, de le tester tous les 3 mois et d'effectuer un entretien une fois par an. Akademie Würth propose des séminaires appropriés à cet égard.
Délai de livraison pour les surfaces en acier inoxydable blanc RAL 9016 et en acier inoxydable : environ 10 jours ouvrables.
Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques.
Pour les portes coupe-feu, anti-fumée et anti-panique à deux battants en métal ou en bois.
Le sélecteur de commande de fermeture garantit que la séquence de fermeture des battants inactifs et ouvrants s'effectue selon un ordre spécifique. En d'autres termes, le battant ouvrant se ferme toujours après le battant inactif. Lors de l'ouverture des battants ouvrant et inactif, les deux aimants situés dans le rail de glissière garantissent que les deux battants restent ouverts. Le détecteur de fumée amorce le processus de fermeture en cas d'incendie.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!