Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Sélecteur de séquence de fermeture, côté sans charnière avec GTS 640 G
Sélecteur de séquence de fermeture, côté sans charnière avec GTS 640 G - 1
Sélecteur de séquence de fermeture, côté sans charnière avec GTS 640 G - 2
Sélecteur de séquence de fermeture, côté sans charnière avec GTS 640 G - 3
Sélecteur de séquence de fermeture, côté sans charnière avec GTS 640 G - 4
Sélecteur de séquence de fermeture, côté sans charnière avec GTS 640 G - 5
Sélecteur de séquence de fermeture, côté sans charnière avec GTS 640 G - 6
Sélecteur de séquence de fermeture, côté sans charnière avec GTS 640 G - 7
Sélecteur de séquence de fermeture, côté sans charnière avec GTS 640 G - 8
Sélecteur de séquence de fermeture, côté sans charnière avec GTS 640 G - 9
Sélecteur de séquence de fermeture, côté sans charnière avec GTS 640 G - 10
Sélecteur de séquence de fermeture, côté sans charnière avec GTS 640 G - 11
Sélecteur de séquence de fermeture, côté sans charnière avec GTS 640 G - 12
Sélecteur de séquence de fermeture, côté sans charnière avec GTS 640 G - 13
Sélecteur de séquence de fermeture, côté sans charnière avec GTS 640 G - 14

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Sélecteur de séquence de fermeture, côté sans charnière avec GTS 640 G

Pour portes à deux battants qui s'ouvrent vers l'extérieur. La direction DIN peut être choisie sur site
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
  • Sans obstacle conformément aux spécifications 18040 et DIN SPEC 1104

  • Montage rapide avec seulement deux vis par rail de glissière

  • Couvercle central avec système de verrouillage innovant

  • Élimine les raccords à vis compliqués

  • Réglage de la fermeture effectué en tournant une tige carrée

  • Installation simple et rapide

  • Anti-vandalisme et verrouillable

  • Kit complet
Indication

Veuillez noter l'angle d'ouverture maximal.



Une butée de porte doit être installée.



Lorsqu'il est utilisé sur les portes anti-panique complètes, l'entraîneur MK Basic 2, réf. 0688002241 doit être utilisé.



Délai de livraison pour les surfaces en acier inoxydable blanc RAL 9016 et en acier inoxydable mat : environ 10 jours ouvrables.

Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques.