Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Contrôle de la séquence de fermeture avec GTS 640
Contrôle de la séquence de fermeture avec GTS 640 - 1
Contrôle de la séquence de fermeture avec GTS 640 - 2
Contrôle de la séquence de fermeture avec GTS 640 - 3
Contrôle de la séquence de fermeture avec GTS 640 - 4
Contrôle de la séquence de fermeture avec GTS 640 - 5
Contrôle de la séquence de fermeture avec GTS 640 - 6
Contrôle de la séquence de fermeture avec GTS 640 - 7

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Contrôle de la séquence de fermeture avec GTS 640

Pour les portes à deux battants qui peuvent être utilisées sur DIN gauche et DIN droit. La direction DIN peut être choisie librement sur place.
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
Sans obstacle conformément aux normes SPEC 18040 et DIN SPEC 1104



Montage rapide avec seulement deux vis par rail de glissière


Avec l'utilisation du profilé de base fourni, même modèle de perçage que pour les rails de guidage du ferme-porte.



Couvercle central avec système de verrouillage innovant


Élimination des raccords compliqués à vis



Réglage de la fermeture effectué en tournant une barre carrée


Montage rapide et facile, anti-vandalisme et résistant à la surpression



Kit complet

Indication

Délai de livraison pour les surfaces en acier inoxydable blanc RAL 9016 et en acier inoxydable : environ 10 jours ouvrables

Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques.