Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Bande insonorisante pour rail de montage B1
Mousse PE autocollante simple face évitant les ponts sonores lors de l'installation des cloisons
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
Haut niveau d'isolation acoustique des joints
Isolation acoustique des joints éprouvée conformément à la norme DIN 52210 RST, W = 58 dB
Poids volumétrique élevé
Mousse en polyéthylène à pores fins et cellules fermées offrant une bonne résilience
Facile à appliquer
- Application simple, rapide et propre
- Compense les zones irrégulières
Sans film de protection
Le rouleau ne se démonte pas, car il est collé en place
Longue durée de vie
- Résiste aux UV, au vieillissement et aux intempéries
- Hydrofuge
Matériau de construction de classe B1 conforme à la norme DIN 4102
Testé par l'Institut de recherche et de tests sur les matériaux de Leipzig (MPFA), certificat de test n ÜB III/B-01-001
Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. En raison du grand nombre d'applications et de conditions de stockage et de traitement, nous n'assumons aucune responsabilité découlant d'une application particulière. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons la qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Isolation entre différentes zones de construction comme les murs, les plafonds et les sols, les éléments de cloisons et de parapets, les cloisons sèches, l'isolation thermique
- La surface doit être exempte de poussière, de graisse et d'huile
- Appuyer brièvement sur le ruban avec la paume de la main
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!