Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Séparateur de tiroir longitudinal pour séparateur de tiroir transversal Nova Pro Scala
Séparateur de tiroir longitudinal pour séparateur de tiroir transversal Nova Pro Scala - 1
Séparateur de tiroir longitudinal pour séparateur de tiroir transversal Nova Pro Scala - 2

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Séparateur de tiroir longitudinal pour séparateur de tiroir transversal Nova Pro Scala

Le séparateur de tiroir longitudinal se clipse facilement sur le séparateur de tiroir transversal

  • Longueur: 100 mm
  • Matière: PBT GF30
  • Adapté au cadre: Nova Pro Scala
  • Type de montage: Montage par raccord

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Couleur Longueur Matière Adapté au cadre Quantité Cdt
Prix/Cdt
F102109962
Ton pierre (anthracite) 100 mm PBT GF30 Nova Pro Scala
1 pcs
F102109963
Blanc neige 100 mm PBT GF30 Nova Pro Scala
1 pcs
F102109964
Argent 100 mm PBT GF30 Nova Pro Scala
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
Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques !