Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Coffret électrique mobile de chantier 380 vers 220 V
Conception portable, compacte et robuste
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- 4 pieds caoutchoutés pour un positionnement sûr
- Pieds pouvant servir à enrouler le câble de raccordement
- Boîtier en matière plastique résistant aux chocs et aux intempéries
- Gain de place
En cas d'utilisation en association avec les points de distribution du chantier en amont, les types sans dispositif à courant résiduel (RCD) peuvent être utilisés. La protection contre les courants de défaut est alors assurée par le dispositif à courant résiduel intégré sur le point de distribution d'alimentation du chantier.
- Pour une utilisation en intérieur et en extérieur
- Distributeurs portables comme point d'alimentation spécial conformément à la norme DIN VDE 0100, partie 704 pour la connexion de consommateurs à puissance triphasée et alternative sur les chantiers en aval d'un coffret de distribution ou d'un distributeur/coffret de distribution final.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!