Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Serrure encastrée pour porte coulissante Avec pêne rond et emporte-pièce CK
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Conforme à la norme DIN EN 12209
Contenu de la livraison :
- 1 serrure encastrée pour porte coulissante
- 1 gâche
Clé de classification : 3 | C | - | 0 | 0 | A | 3 | C | A | 2 | 0
Catégorie d'utilisation : 3
Capacité de fonctionnement en continu : C
Masse et force de fermeture de la porte : -
Convient aux portes coupe-feu et antifumée : 0
Sécurité : 0
Résistance à la corrosion et température : A
Niveau de protection et résistance au perçage : 3
Zone d'utilisation de la porte : C
Type de clé et de verrouillage : A
Type de fonctionnement de l'axe : 2
Identification de la clé : 0
Boîtier de serrure centré.
Clé de classification : 3 | C | - | 0 | 0 | A | 3 | C | A | 2 | 0
Catégorie d'utilisation : 3
Capacité de fonctionnement en continu : C
Masse et force de fermeture de la porte : -
Convient aux portes coupe-feu et antifumée : 0
Sécurité : 0
Résistance à la corrosion et température : A
Niveau de protection et résistance au perçage : 3
Zone d'utilisation de la porte : C
Type de clé et de verrouillage : A
Type de fonctionnement de l'axe : 2
Identification de la clé : 0
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Article ni repris, ni échangé.Convient aux portes coulissantes intérieures en bois DIN droite et DIN gauche
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!