Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Serre-câble
Serre-câble - 1
Serre-câble - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Serre-câble

DIN 741, acier zingué blanc (A2K)

  • Matière: Acier
  • Finition: Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant
  • DIN: 741
  • Conforme ROHS: Oui

Lire la description de l'article

Disponible en 8 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Type de filetage x diamètre nominal Hauteur Largeur Convient pour diamètre d'élingue Quantité Cdt
Prix/Cdt
052018
M4 20 mm 21 mm 3 mm
10 pcs
052014
M5 28 mm 26 mm 6,5 mm
10 pcs
0520716
M8 44 mm 36 mm 11 mm
10 pcs
052022
M14 85 mm 59 mm 22 mm
1 pcs
052010
M8 42 mm 27 mm 10 mm
10 pcs
052012
M10 55 mm 42 mm 13 mm
1 pcs
05208
M6 34 mm 22 mm 8 mm
10 pcs
05205
M5 24 mm 16 mm 5 mm
10 pcs
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
Information on price display