Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Serre-câbles, acier inox AISI 304 avec verrouillage à billes
Utilisable dans toutes les situations ne permettant pas l'utilisation du plastique, par ex. en cas de température ambiante élevée ou d'exposition à des produits chimiques puissants
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
Pour regroupement rapide, facile et fiable des câbles, faisceaux de câblage, flexibles, etc.
Matériau extrêmement robuste (100 % acier inoxydable)
- Anticorrosion
- Résistant à la chaleur
- Résistant aux UV
- Résistant à divers produits chimiques
Aucune abrasion de l'isolant du câble
Bouton de verrouillage sûr sans denture
Adapté pour une utilisation à des températures extrêmes et dans des environnements extrêmes
Excellente résistance à la corrosion et à l'usure
- Industrie du transport
- Exploitation minière
- Industrie des produits chimiques et techniques
- Installations électroniques et de construction
- Fabrication de véhicules
- Ateliers pour véhicules
- Ateliers d'entretien
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!