Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Collier attache-câble

Tri

Produits populaires
Produits les plus populaires dans la catégorie Collier attache-câble

Collier attache-câble : fixez efficacement vos câbles entre eux

Polyvalent, un collier attache-câble est un produit qui peut être utilisé dans le cadre de nombreuses applications. Il n’en est pas moins traditionnellement choisi par les électriciens pour organiser des câbles entre eux ou pour les fixer. Pour bien le sélectionner, Würth vous recommande de faire le point sur vos besoins mais également sur l’environnement auquel est destiné votre collier attache-câble. Retrouvez de nombreuses références d'attache-câbles dans une catégorie leur étant spécialement réservée !

L’attache-câble : un indispensable pour les professionnels

Si courant qu’on en oublierait presque son existence, le collier attache-câble permet de maintenir des câbles en les serrant de manière très solide. Gage de sécurité et de praticité pour les professionnels qui l’adoptent, il est petit, facile à manier et en un mot : indispensable. Ce produit doit impérativement trouver sa place dans le stock ou dans la boîte à outil d’un professionnel, notamment d’un électricien.

Conçus pour durer, les colliers attache-câble Würth se déclinent en différents types au sein desquels différencier :

  • les colliers standards : en plastique ou en nylon, simples, à double têtes ou même, à double tête renforcées, ces modèles de colliers à crantage intérieur ont été pensés pour une utilisation facile et intuitive. Rapide d’installation et permettant un serrage parfait pour l’organisation de câbles, ces colliers, le plus souvent en plastique, sont les plus courants et se démarquent par une belle polyvalence.
  • les colliers à embase : ces colliers sont voués à fixer des câbles ou une gaine sur une surface telle qu’un mur. Fiables et robustes, ils sont d’une grande résistance et offrent ainsi une sécurité non négligeable…

Les professionnels pourront également choisir de se tourner vers les colliers de serrage pour tuyaux et autres produits similaires ou encore vers les colliers de fixation pour tuyauterie et gaines de ventilation, des modèles de colliers spécifiques eux aussi pensés pour proposer les meilleures conditions d’utilisation. Quel que soit le type de collier attache-câble dont vous avez besoin, Würth vous propose un large choix de produits et accessoires d’outillage de qualité pour réaliser l'installation d’un câblage en toute sécurité pour vous comme pour le client.

Savoir choisir son attache-câble : les critères à retenir

Pour bien choisir son collier attache-câble, il est important de faire le point sur ses besoins en matière de :

  • longueur du collier : selon les modèles, la longueur pourra être comprise entre 100 et 760 millimètres,
  • largeur du collier : très variable elle aussi, la largeur peut varier entre 2,4 et 9 millimètres,
  • couleur du collier : cette dernière peut être très diverse (rouge, vert, jaune, noir, gris…) et pourra être adaptée aux différents chantiers,
  • mais également en termes de solidité du collier. On pense notamment à la force de traction et à la résistance thermique des références. Tous les colliers attache-câbles ne sont en effet pas faits pour être utilisés dans les mêmes environnements. De hautes températures ou la présence de produits chimiques imposent quelques précautions.

 

Pour une pose facile : les accessoires de l’attache-câble à ne pas oublier

Afin de faciliter votre travail et bien évidemment, votre utilisation des colliers attache-câbles, Würth vous propose également de découvrir des accessoires incontournables comme :

  • des lames pour pistolet serre-câble : qui assurent des coupes nettes et sans bavure,
  • des embases à visser : pour le passage des colliers d’installation. Souvent autocollantes mais pouvant aussi être vissées, elles permettent d’assurer un certain écartement avec le mur.
  • des pinces pour câbles en bande : pratique, la pince permet de réaliser rapidement le serrage et la coupe du collier en un seul geste. Ce produit permet d’éviter le gaspillage et évidemment, de gagner en productivité.