Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Serre-câble KBL 2 noir Avec languette plastique
Serre-câble KBL 2 noir Avec languette plastique - 1
Serre-câble KBL 2 noir Avec languette plastique - 2
Serre-câble KBL 2 noir Avec languette plastique - 3
Serre-câble KBL 2 noir Avec languette plastique - 4
Serre-câble KBL 2 noir Avec languette plastique - 5
Serre-câble KBL 2 noir Avec languette plastique - 6
Serre-câble KBL 2 noir Avec languette plastique - 7
Serre-câble KBL 2 noir Avec languette plastique - 8
Serre-câble KBL 2 noir Avec languette plastique - 9
Serre-câble KBL 2 noir Avec languette plastique - 10

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Serre-câble KBL 2 noir Avec languette plastique

Serre-câbles KBL 2 noir sans halogène

Lire la description de l'article

Disponible en 10 versions
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
Installation rapide et utilisation facile


Extrémité de serre-câble pointue légèrement déroulée et fermeture à coin monobloc



Aucun dommage à l'isolant, par exemple dû à des bords tranchants


Extérieur arrondi et lisse



Fixation sûre pour empêcher le serre-câble de se tordre et de glisser latéralement


Denture interne sur le serre-câble



Très résistant aux intempéries


Résistance aux UV conformément à la norme ISO 4892-2, partie 2



Adapté à une utilisation manuelle ou avec des outils

Indication

Les homologations et les explications pour l'impression et l'enregistrement sont disponibles directement via le code QR sur l'emballage.

Testé conformément aux normes EN 62275, CEI 62275, UL 62275 type 2.21 (CSA)

Les serre-câbles résistants aux UV sont conformes à la norme ISO 4892-2 : Plastiques - Méthodes d'exposition à des sources lumineuses de laboratoire - Partie 2 : lampes à arc au xénon. 1 000 heures d'exposition à des sources lumineuses selon cette méthode de test sont requises par les normes CEI 62275, EN 62275 et UL 1565 pour les serre-câbles résistants aux UV.

Article ni repris, ni échangé.