Serre-câbles spéciaux avec fermeture en métal et œillet latéral
Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Serre-câbles spéciaux avec fermeture en métal et œillet latéral
Pour fixation sur carrosserie ou plateau roulant avant attache
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
- Matériau : Polyamide 6.6
- Peut être utilisé dans la plage de températures –40 °C à +85 °C (brièvement jusqu'à +105 °C)
- Sans halogène ni silicone
- Coloris : Naturel
- Avec agrément UL
Avec homologation UL
Domaine d'application
Pour fixation sur carrosserie ou châssis avant attache
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!