Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Serrure MAGNETIC
Serrure à larder pour portes intérieures uniquement
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Axe à 50 mm, entraxe à 70, 85 ou 90 mm et carré de 8 mm. C'est pourquoi nous vous conseillons de monter les serrures avec des béquilles sur rosaces
- L'absence de pêne en saillie évite l'usure du dormant
- La têtière et la gâche se posent à recouvrement afin de garantir l'excellente finition du montage
- Le réglage de la gâche nécessite un jeu de 2 à 3 mm précis
- Perçage et fraisage à 5 mm. Contrôler que les vis ne rentrent pas dans le boîtier de la serrure
En zamac et matière plastique, finition chromée satinée
- Produit alliant souplesse et discrétion, esthétique et design
Serrure magnétique qui se referme sans actionner la béquille grâce à une gâche aimantée fournie
- Porte se refermant en douceur
Pour les portes intérieures
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!