Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Serrure NF à cylindre laquée noire
Serrure NF à cylindre laquée noire - 1
Serrure NF à cylindre laquée noire - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Serrure NF à cylindre laquée noire

Axe à 40 ou à 50 mm

  • Type de serrure: Serrure à cylindre
  • Distance (de la poignée au verrou): 70 mm

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Type de serrure Distance (de la poignée au verrou) Quantité Cdt
Prix/Cdt
068950010
Serrure à cylindre 70 mm
1 pcs
068950011
Serrure à cylindre 70 mm
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
  • Coffre acier embouti galvanisé

  • Dimensions du coffre : 147,5 x 78 x 15 mm

  • Têtière laquée noire à bout rond : 230 x 20 x 3 mm

  • Entraxe à 70 mm

  • Carré de 7 mm

  • Mécanisme à 2 tours

  • Pêne 1/2 tour réversible sans démontage du coffre

  • Pêne acier galvanisé

  • Livrée sans gâche

  • Gamme de serrures à mortaiser 1 point pour portes en bois