Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Serrure NF à cylindre laquée noire
Serrure NF à cylindre laquée noire - 1
Serrure NF à cylindre laquée noire - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Serrure NF à cylindre laquée noire

Axe à 40 ou à 50 mm

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
  • Coffre acier embouti galvanisé

  • Dimensions du coffre axe à 40 mm : 147,5 x 68 x 15 mm

  • Dimesion du coffre axe à 50 mm : 147,5 x 78 x 15 mm

  • Têtière laquée noire à bout rond : 230 x 20 x 3 mm

  • Entraxe à 70 mm

  • Carré de 7 mm

  • Mécanisme à 2 tours

  • Pêne 1/2 tour réversible sans démontage du coffre

  • Pêne acier galvanisé

  • Livrée sans gâche

  • Gamme de serrures à mortaiser 1 point pour portes en bois