Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Serrure à espagnolette MS 5000

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Serrure à espagnolette MS 5000

Combinaison du bouton rotatif et du barillet interchangeable en option

  • Dimmension de la broche: 15 mm
  • Convient pour épaisseur de porte: 19 mm
  • Version: Gauche/droite
  • Type de montage: A visser
  • Matière: Fonte de zinc
  • Finition: Nickelé
  • Tige rotative de 6 et 8 mm possible: Oui
  • Système combiné: Oui
  • Système de verrouillage à clé Berlin: Possible
  • Diamètre du cylindre: 18 mm
  • Alésage de 18 à 21 mm possible: Oui
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
Art. N° Dimmension de la broche Convient pour épaisseur de porte Version Type de montage Quantité Cdt
Prix/Cdt
0683532404
15 mm 19 mm Gauche/droite A visser
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
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.