Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Serrure 5 points à rouleaux
Serrure à larder, verrouillage synchronisé en 5 points
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- En acier traité SIL protection couleur argent (résistance au brouillard salin 2,5 fois supérieure à celle du bichromatage)
- Fouillot carré de 7mm. Axe à 50 mm et entraxe à 70 mm
- Têtière de 18 x 3 mm
- Hauteur 2150 mm recoupable par le haut
- Coffre central : 145 x 70 x 15 mm
- 4 rouleaux (galets) de 8 mm de saillie à réglage excentrique
- Gâches traditionnelles vendues séparément
- Condamnation par cylindre européen vendu séparément
- Fixation par vis de Ø 4 mm non fournies
- Réversible droite/gauche avec un tournevis et sans démontage
- Rappel du 1/2 tour à la clé
- Un pêne dormant central de 21 mm de saillie en un seul tour de clé pour une sécurité optimale
- Gâches biseautées pour une meilleure pénétration des rouleaux dans les gâches et ainsi une meilleure compression des joints d'étanchéité de la porte
- Un pinceau barré sur la têtière indique qu'elle ne doit pas être peinte
- Pour le transport, un carton est intégré à la place du cylindre afin que la bague d'entraînement ne tourne pas
Pour les portes d'entrée des maisons individuelles, portes secondaires et portes-fenêtres
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!