Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Serrure à larder à condamnation réversible
Bec de cane à condamnation avec pène réversible
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Axe de perçage 40 mm
Entraxe de 70 mm
Fouillot de 7 mm
Fouillot de condamnation 6 mm
Coffre en acier, têtière à bouts ronds
Pène et demi-tour laitonné ou nickelé
Pène réversible permettant une utilisation droite ou gauche
Serrure pour portes intérieures
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!