Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Serrure
Serrure - 1
Serrure - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Serrure

Acier zingué avec option d'étanchéité

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
Crochet de verrouillage zingué galvanisé fabriqué conformément à la norme DIN 3133



Crochet de verrouillage à centre déporté


Pose sur rebord en option

Indication

Pour pose sur surfaces en bois, vis à utiliser : ASSY à tête fraisée de 3 mm de diamètre jusqu'à A= 70 mm, et ASSY à tête fraisée de 4 mm de diamètre à partir de A= 87 mm

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !

Article ni repris, ni échangé.