Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Antipanique barre Evak coupe feu
Auto-blocage et coupe feu.
Insert réalisé en polymère technique à haute performance pour réduire la force d'ouverture.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Barre disponible en version 1,2 ou 3 points.
- Réversible droite/gauche par simple pression dans le mécanisme.
- Longueur standard pour porte : maxi 1 000 mm. (Barre acier recoupable 830 mm)
- Pour 2 et 3 points : hauteur maxi 2 500 mm.
- Recoupable en largeur et ajustable en hauteur ( maxi 2 500 mm).
- Finition disponibles : gris alu, blanc ou noir (peinture en epoxy).
- Gâche comprise.
- Livré sans module extérieur.
- Usinage simplifié lors de la mise en place du module de 3 trous de 13 mm de diamètre.
- Matière : Aluminium/Inox.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!