Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Serrure carénée Sésame 1 Y8

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Serrure carénée Sésame 1 Y8

Bandeau carénée Sésame Y8 avec 5 points de fermeture latérale.

Lire la description de l'article

Disponible en 6 versions
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
  • Bandeau carénée Sésame Y8 avec 5 points de fermeture latérale.

  • Fourni avec 4 clés réversibles Y8.

  • Protection contre la reproduction non autorisée des clés par carte de propriété.

  • Pour hauteur de porte de 2500 mm ou 3000 mm.

  • Ajustement de la hauteur par coupe simplifiée de 185 mm en partie basse et 515 mm en partie haute.

  • Manoeuvre intérieure par béquille.

  • Pênes rotatifs de diamètre 22 mm anti-sciage, course de 20 mm.

  • Gâche de 26 mm de largeur sans têtière.

  • Axe à 60 mm.

  • Protecteur anti-perçage de 40 mm de diamètre.

  • Demi-tour de la gâche réglable en profondeur.

  • Disponible en coloris blanc ou marron.

  • Mise sur organigramme possible.

  • Attention : Perte du label A2P* avec gâche répétition.


Pour information : les serrures carénée sésame 1 Y8 sont livrés avec le cylindre.
Pensez à rajouter une béquille sur la partie extérieure de votre serrure. ( Cf produit: Poignée type "Bastille" trou de 40 mm ref : 1961 437 128 & 1961 437 127)
Article ni repris, ni échangé.